Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03418-10-02510025 03418-10-02510025 Kugelsperrbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03418-10-02510025 03418-10-02510025 Kugelsperrbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM007610
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03418-10-02510025
EAN/GTIN:
     4059495429151
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen norelem
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt · Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes · Längenbereich stufenlos einstellbar · Edelstahl 1.4305, 1.4125, 1.4310 Werkstoff: Pilzgriff, Kontermutter, Stellmutter und Druckknopf Edelstahl 1.4305. Bolzen Edelstahl 1.4305. Kugeln Edelstahl 1.4125. Druckfeder Edelstahl 1.4310. Ausführung: blank. Hinweis: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Mit der Kontermutter und Stellmutter ist der Längenbereich stufenlos einstellbar. Dies ermöglicht ein spielfreies Anlegen am Gegenstück. Scherkraft zweischnittig (F) = S A t aB max. Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast. Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Pilzgriff verstellbar
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelsperrbolzen
D:
25
D1:
10
D2:
12,0
D3:
17,0
L:
15-25
L1:
8,9
L2:
33,0
L3:
10
L5:
23,9-33,9
Aufnahme- bohrung H11:
10
Scherkraft zweischnittig max. kN:
60
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen, 03418-10-02510025, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,5413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,8396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,2327
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,2712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.