Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03420-004616050 03420-004616050 Kugelsperrbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03420-004616050 03420-004616050 Kugelsperrbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM007768
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03420-004616050
EAN/GTIN:
     4059495338941
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen gn 113-16-50
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken · Anwendungsgebiete: Chemie- oder Lebensmittelindustrie, Luft- und Raumfahrt · Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes Werkstoff: Griff Thermoplast. Druckknopf 1.4305. Bolzen Edelstahl 1.4305. Kugeln Edelstahl 1.4125. Druckfeder Edelstahl 1.4310. Ausführung: Griff schwarzgrau oder verkehrsrot RAL 3020. Edelstahl blank. Hinweis: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden. Scherkraft zweischnittig (F) = S A t aB max. Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast. Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Zubehör: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197 Sicherungs-Spiralkabel 03199 Halteseile mit Öse 03199 Schlüsselring 03199
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Pilzgriff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kugelsperrbolzen
Farbe Komponente:
schwarz
B:
33,0
D:
45,9
D1:
16
D2:
19,0
D3:
26,3
L:
50
L1:
13,1
L2:
39,5
L3:
31,3
L5:
63,1
Aufnahme- bohrung H11:
16
Scherkraft zweischnittig max. kN:
153
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen norelem, kugelsperrbolzen, 03420-004616050, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,5484
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,9891
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,1807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,7051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,5028
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,6016
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.