Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03425-10512 03425-10512 Aufnahmebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03425-10512 03425-10512 Aufnahmebuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM008516
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03425-10512
EAN/GTIN:
     4059495457840
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
· Einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung · Aufnahmebuchsen können beidseitig eingesetzt werden · Zusätzliche Zentrierung Werkstoff: Ausführung: blank. Hinweis: Die Aufnahmebuchsen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung. Vorteile: - Zentriermöglichkeit der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz gegeben. - beidseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
D:
5
D1:
M12
D2:
6,0
D3:
9
L:
17,0
L3:
4
L4:
3,0
L5:
6,0
N:
2,0
T:
2,5
Gewicht:
0,0075 KG
Weitere Suchbegriffe: 03425-10512, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.