Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03425-10816 03425-10816 Aufnahmebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03425-10816 03425-10816 Aufnahmebuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM008518
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03425-10816
EAN/GTIN:
     4059495457864
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
· Einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung · Aufnahmebuchsen können beidseitig eingesetzt werden · Zusätzliche Zentrierung Werkstoff: Ausführung: blank. Hinweis: Die Aufnahmebuchsen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung. Vorteile: - Zentriermöglichkeit der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz gegeben. - beidseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
D:
8
D1:
M16
D2:
10,0
D3:
12
L:
20,5
L3:
5
L4:
3,5
L5:
8,5
N:
2,0
T:
2,5
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: 03425-10816, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,806
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.