Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03425-11230 03425-11230 Aufnahmebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03425-11230 03425-11230 Aufnahmebuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM008520
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03425-11230
EAN/GTIN:
     4059495457888
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
· Einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung · Aufnahmebuchsen können beidseitig eingesetzt werden · Zusätzliche Zentrierung Werkstoff: Ausführung: blank. Hinweis: Die Aufnahmebuchsen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung. Vorteile: - Zentriermöglichkeit der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz gegeben. - beidseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
D:
12
D1:
M30x1,5
D2:
15,0
D3:
24
L:
22,5
L3:
5
L4:
3,5
L5:
9,5
N:
2,5
T:
2,5
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: 03425-11230, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.