Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04055-08040 04055-08040 Spanneisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04055-08040 04055-08040 Spanneisen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM008552
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04055-08040
EAN/GTIN:
     4059495487175
Suchbegriffe:
04055-08040
Originalteile
· Gewinde zur Abstützung · Flexibel einsetzbar · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau · Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert.
Weitere Informationen:
Benennung:
Spanneisen
Ausführung 1:
verschiebbar
A:
40
B:
10
C:
6
D:
16
E:
9
F:
19
G:
12
H:
M8
Gewicht:
0,046 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,3184
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,8428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,8908
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,0816
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.