Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04055-10050 04055-10050 Spanneisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04055-10050 04055-10050 Spanneisen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM008555
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04055-10050
EAN/GTIN:
     4059495487205
Suchbegriffe:
04055-10050
Originalteile
· Gewinde zur Abstützung · Flexibel einsetzbar · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau · Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert.
Weitere Informationen:
Benennung:
Spanneisen
Ausführung 1:
verschiebbar
A:
50
B:
12
C:
8
D:
20
E:
11
F:
25
G:
12
H:
M10
Gewicht:
0,08 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,4707
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,2922
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,2811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,56*
€ 39,9364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,0439
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.