Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04055-16125 04055-16125 Spanneisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04055-16125 04055-16125 Spanneisen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM008567
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04055-16125
EAN/GTIN:
     4059495487328
Suchbegriffe:
04055-16125
Originalteile
· Gewinde zur Abstützung · Flexibel einsetzbar · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau · Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert.
Weitere Informationen:
Benennung:
Spanneisen
Ausführung 1:
verschiebbar
A:
125
B:
25
C:
45
D:
40
E:
17
F:
38
G:
25
H:
M16
Gewicht:
0,65 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,0076
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,16*
€ 98,9604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,79*
€ 94,9501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,33*
€ 93,2127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,80*
€ 78,302
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.