Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04080-208 04080-208 Spanneisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_04080-220-500.jpg
img_04080-220-500.jpg
img_Z04080-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM008609
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04080-208
EAN/GTIN:
     4059495043807
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
einfache spanneisen flach
einfache spanneisen
· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen Werkstoff: Vergütungsstahl oder EN AW-7022. Ausführung: lackiert, Aluminium blank. Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
flach
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spanneisen
L:
60
A:
12
B1:
9
B2:
25
B3:
10
E1:
14,5
E2:
13
F kN:
8,77
für Schraube:
M8
Gewicht:
0,041 KG
Weitere Suchbegriffe: 04080-208, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
7
€ 8,90*
ab € 21,49*
€ 29,17*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,48*
€ 32,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,7123
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,1054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.