Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04080-301 04080-301 Spanneisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_04080-20-500.jpg
img_04080-20-500.jpg
img_Z04080-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM008624
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04080-301
EAN/GTIN:
     4059495043951
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
einfache spanneisen flach
einfache spanneisen
· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen Werkstoff: Vergütungsstahl oder EN AW-7022. Ausführung: lackiert, Aluminium blank. Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
flach
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
L:
315
A:
50
B1:
34
B2:
80
B3:
34
E1:
62,0
E2:
96
F kN:
135,00
für Schraube:
M30/M32
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: 04080-301, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,95*
€ 109,49*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 90,88*
€ 112,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,49*
€ 130,2931
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,35*
€ 127,7465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,89*
€ 123,6291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,35*
€ 121,7965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,95*
€ 104,6605
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.