Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04090-12 04090-12 Spanneisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_04090-20-500.jpg
img_04090-20-500.jpg
img_Z04090-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM008644
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04090-12
EAN/GTIN:
     4059495044156
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
· Flexibel einsetzbar · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau · Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen Werkstoff: Vergütungsstahl oder EN AW-7022. Ausführung: lackiert, Aluminium blank. Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gekröpft
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanneisen
Bestellnummer Aluminium:
04090-212
L:
125
B1:
14
B2:
40
B3:
20
H max.:
40
H1:
18
A:
20
C:
16
E1:
40
E2:
40
E3:
28
R1:
20
F kN:
20,20
für Schraube:
M12/M14
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: Verstellbares Spanneisen, spanneisen verstellbar, 04090-12, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 13,05*
€ 18,02*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,38*
€ 19,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.