| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM008654 Herst.-Nr.: 04090-2161 EAN/GTIN: 4059495044255 |
| |
|
| | |
| · Flexibel einsetzbar · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau · Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen Werkstoff: Vergütungsstahl oder EN AW-7022. Ausführung: lackiert, Aluminium blank. Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | gekröpft | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Spanneisen | Gewicht: | 0,55 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 49,98* | € 64,59* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,80* | € 68,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|