| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM008695 Herst.-Nr.: 04110-30 EAN/GTIN: 4059495044668 |
| |
|
| | |
| · Großer Verstellbereich · Flexibel einsetzbar · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau · Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: lackiert. Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | gabelförmig | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Benennung: | Spanneisen | Form: | A | L1: | 315 | A: | 50 | B1: | 33,0 | B2: | 73 | B3: | 20 | B4: | 12 | für Schraube: | M30/M32 | Gewicht: | 4,6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04110-30, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 51,72* | € 67,03* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 55,83* | € 72,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|