Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04150-220 04150-220 Spanneisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_04150-216-500.jpg
img_04150-216-500.jpg
img_Z04150-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM008752
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04150-220
EAN/GTIN:
     4059495045177
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
gabelspanneisen
· Zum Spannen in vorhandenen Bohrungen · Flexibel einsetzbar · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau · Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen Werkstoff: Vergütungsstahl oder EN AW-7022. Ausführung: lackiert, Aluminium blank. Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden. Spannkraft-Angabe gilt nur für Stahlausführung.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gabelförmig
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spanneisen
L1:
250
A:
40
B1:
22
B2:
60
D:
30
L2:
65
L3:
45
für Schraube:
M20/M22
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: 04150-220, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 68,19*
€ 86,55*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 73,25*
€ 100,77*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,55*
€ 102,9945
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,93*
€ 101,0667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,48*
€ 96,9612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,56*
€ 94,6764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,19*
€ 81,1461
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.