Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04232-0501405X30 04232-0501405X30 Exzenterhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04232-0501405X30 04232-0501405X30 Exzenterhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM008942
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04232-0501405X30
EAN/GTIN:
     4059495327532
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel norelem
exzenterhebel
exzenterhebel m5
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken · Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden · Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik · Stahl- oder Edelstahlausführung · Farbe: schwarz oder rubinrot Werkstoff: Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe Stahl blau chromatiert, oder Edelstahl blank. Hinweis: Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Exzenterhebel
Material Komponente:
Stahl
Farbe Grundkörper:
rubinrot RAL 3003
D:
M5
D1:
15,4
D2:
8
B:
18,0
B1:
13,0
H:
11,2
H1:
17,0
A:
52,3
A1:
59,1
Hub S:
1,0
L:
30
Spannkraft F kN:
2,5
Handkraft FH N:
100
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: 04232-0501405X30, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.