Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04232-0512005X20 04232-0512005X20 Exzenterhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04232-0512005X20 04232-0512005X20 Exzenterhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM009010
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04232-0512005X20
EAN/GTIN:
     4059495290201
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel norelem
exzenterhebel
exzenterhebel m5
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken · Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden · Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittelindustrie · Eignen sich zusätzlich für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (korrosionsbeständig) · Verbesserte Haptik durch elektrolytisch polierte oder gestrahlte Oberfläche Werkstoff: Griffhebel Edelstahl 1.4308. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube blank. Hinweis: Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Exzenterhebel
Oberfläche Grundkörper:
elektrolytisch poliert
D:
M5
D1:
15,4
D2:
8
B:
18,0
B1:
13,0
H:
11,2
H1:
17,0
A:
52,3
A1:
59,1
L:
20
Hub S:
1,0
Spannkraft F kN:
2,5
Handkraft FH N:
100
Gewicht:
0,04 KG
Weitere Suchbegriffe: 04232-0512005X20, Griff, Klemmgriff, Kunststoffgriff, Originalteile, Rasthebel, Spannhebel, Spannschraube, Verstellhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.