Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04232-0541005X30 04232-0541005X30 Exzenterhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04232-0541005X30 04232-0541005X30 Exzenterhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM009046
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04232-0541005X30
EAN/GTIN:
     4059495411385
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel norelem
exzenterhebel
exzenterhebel m5
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken · Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden · Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittelindustrie · Keine Spannkraftverluste durch eine mögliche Retardation · Ausführungen: elektrolytisch poliert oder gestrahlt Werkstoff: Griffhebel Edelstahl 1.4308. Druckscheibe Edelstahl 1.4034 gehärtet. Achsbolzen, Stiftschraube Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube blank. Hinweis: Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet. Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Exzenterhebel
Oberfläche Grundkörper:
elektrolytisch poliert
D:
M5
D1:
15,4
D2:
8
B:
18,0
B1:
13,0
H:
11,4
H1:
17,2
A:
52,3
A1:
59,1
L:
30
Hub S:
1,0
Spannkraft F kN:
2,5
Handkraft FH N:
100
Gewicht:
0,043 KG
Weitere Suchbegriffe: 04232-0541005X30, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.