Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04232-15014A2 04232-15014A2 Exzenterhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04232-15014A2 04232-15014A2 Exzenterhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM009099
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04232-15014A2
EAN/GTIN:
     4059495605760
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel norelem
exzenterhebel
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken · Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden · Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik · Stahl- oder Edelstahlausführung · Farbe: schwarz oder rubinrot Werkstoff: Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel schwarz pulverbeschichtet. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Exzenterhebel
Material Komponente:
Stahl
Farbe Grundkörper:
rubinrot RAL 3003
D:
1/4-20
D1:
18,1
D2:
9
B:
21,5
B1:
15,0
H:
14,5
H1:
22,0
A:
70,4
A1:
79,2
Hub S:
1,2
Spannkraft F kN:
4,0
Handkraft FH N:
120
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: 04232-15014A2, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.