Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04232-15318405X50 04232-15318405X50 Exzenterhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04232-15318405X50 04232-15318405X50 Exzenterhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM009260
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04232-15318405X50
EAN/GTIN:
     4059495423876
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel norelem
exzenterhebel
exzenterhebel m5
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken · Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden · Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik · Stahl- oder Edelstahlausführung · Farbe: schwarz oder verkehrsrot Werkstoff: Griffhebel und Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe blau passiviert oder Edelstahl blank. Hinweis: Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Exzenterhebel
Material Komponente:
Edelstahl
Farbe Grundkörper:
verkehrsrot RAL 3020
D:
M5
D1:
18,1
D2:
9
B:
22
B1:
16,0
H:
14,0
H1:
23,4
A:
71,5
A1:
79,6
L:
50
Hub S:
1,15
Spannkraft F kN:
2,5
Handkraft FH N:
125
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: 04232-15318405X50, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.