Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04232-15410A1 04232-15410A1 Exzenterhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04232-15410A1 04232-15410A1 Exzenterhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM009286
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04232-15410A1
EAN/GTIN:
     4059495609461
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel norelem
exzenterhebel
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken · Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden · Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittelindustrie · Keine Spannkraftverluste durch eine mögliche Retardation · Ausführungen: elektrolytisch poliert oder gestrahlt Werkstoff: Griffhebel Edelstahl 1.4308. Druckscheibe Edelstahl 1.4034 gehärtet. Achsbolzen, Stiftschraube Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube blank. Hinweis: Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet. Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Exzenterhebel
Oberfläche Grundkörper:
elektrolytisch poliert
D:
10-32
D1:
18,0
D2:
9
B:
21,5
B1:
15,0
H:
14,7
H1:
22,0
A:
70,4
A1:
79,2
Hub S:
1,2
Spannkraft F kN:
4,0
Handkraft FH N:
120
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: 04232-15410A1, excenter, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,6921
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.