Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04232-95413AD 04232-95413AD Exzenterhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04232-95413AD 04232-95413AD Exzenterhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM009618
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04232-95413AD
EAN/GTIN:
     4059495609492
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel norelem
exzenterhebel
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken · Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden · Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittelindustrie · Keine Spannkraftverluste durch eine mögliche Retardation · Ausführungen: elektrolytisch poliert oder gestrahlt Werkstoff: Griffhebel Edelstahl 1.4308. Druckscheibe Edelstahl 1.4034 gehärtet. Achsbolzen, Stiftschraube Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube blank. Hinweis: Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet. Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Exzenterhebel
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
D:
6-32
D1:
12,0
D2:
6
B:
14,4
B1:
11,5
H:
9,0
H1:
13,5
A:
36,2
A1:
41,7
Hub S:
1,0
Spannkraft F kN:
1,5
Handkraft FH N:
90
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: 04232-95413AD, excenter, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.