Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04233-0501405X40 04233-0501405X40 Exzenterhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04233-0501405X40 04233-0501405X40 Exzenterhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM009643
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04233-0501405X40
EAN/GTIN:
     4059495328126
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel norelem
exzenterhebel
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken · Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden · Genaue Spanneinstellung lässt sich über ein Feingewinde einstellen · Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik · Stahl- und Edelstahlausführung Werkstoff: Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. Hinweis: Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation). Zeichnungshinweis: 1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einstellbar
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Exzenterhebel
Material:
Stahl
Farbe Grundkörper:
rubinrot RAL 3003
D:
M5
D1:
15,4
D2:
8
B:
18,0
B1:
13,0
H:
11,2
H1:
17,0
A:
52,3
A1:
59,1
Hub S:
1,0
L:
40
Spannkraft F kN:
2,5
Handkraft FH N:
100
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: 04233-0501405X40, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.