Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04233-05410A0X30 04233-05410A0X30 Exzenterhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04233-05410A0X30 04233-05410A0X30 Exzenterhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM009736
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04233-05410A0X30
EAN/GTIN:
     4059495609645
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel norelem
exzenterhebel
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken · Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden · Genaue Spanneinstellung lässt sich über ein Feingewinde einstellen · Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik · Ausführungen: elektrolytisch poliert oder gestrahlt Werkstoff: Griffhebel Edelstahl 1.4308. Druckscheibe Edelstahl 1.4034 gehärtet. Achsbolzen, Stiftschraube Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube blank. Hinweis: Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spanhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet. Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Zeichnungshinweis: 1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einstellbar
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Exzenterhebel
Oberfläche Grundkörper:
elektrolytisch poliert
D:
10-24
D1:
15,4
D2:
8
B:
18,0
B1:
13,0
H:
11,4
H1:
17,2
A:
52,3
A1:
59,1
L:
30
Hub S:
1,0
Spannkraft F kN:
2,5
Handkraft FH N:
100
Gewicht:
0,043 KG
Weitere Suchbegriffe: 04233-05410A0X30, excenter, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,4997
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,0963
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.