Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04233-25413A3X30 04233-25413A3X30 Exzenterhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04233-25413A3X30 04233-25413A3X30 Exzenterhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010173
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04233-25413A3X30
EAN/GTIN:
     4059495610160
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel norelem
exzenterhebel
exzenterhebel mit außengewinde
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken · Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden · Genaue Spanneinstellung lässt sich über ein Feingewinde einstellen · Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik · Ausführungen: elektrolytisch poliert oder gestrahlt Werkstoff: Griffhebel Edelstahl 1.4308. Druckscheibe Edelstahl 1.4034 gehärtet. Achsbolzen, Stiftschraube Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube blank. Hinweis: Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spanhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet. Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Zeichnungshinweis: 1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einstellbar
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Exzenterhebel
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
D:
5/16-18
D1:
27,0
D2:
11
B:
33,3
B1:
24,0
H:
18,3
H1:
28,8
A:
96,0
A1:
108,0
L:
30
Hub S:
1,5
Spannkraft F kN:
8,0
Handkraft FH N:
350
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: 04233-25413A3X30, excenter, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,2208
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,9352
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,8289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,6389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.