Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04233-95410AEX15 04233-95410AEX15 Exzenterhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04233-95410AEX15 04233-95410AEX15 Exzenterhebel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010262
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04233-95410AEX15
EAN/GTIN:
     4059495609614
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel norelem
exzenterhebel
exzenterhebel mit außengewinde
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken · Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden · Genaue Spanneinstellung lässt sich über ein Feingewinde einstellen · Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik · Ausführungen: elektrolytisch poliert oder gestrahlt Werkstoff: Griffhebel Edelstahl 1.4308. Druckscheibe Edelstahl 1.4034 gehärtet. Achsbolzen, Stiftschraube Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube blank. Hinweis: Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spanhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet. Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Zeichnungshinweis: 1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einstellbar
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Exzenterhebel
Oberfläche Grundkörper:
elektrolytisch poliert
D:
8-32
D1:
12,0
D2:
6
B:
14,4
B1:
11,5
H:
9,0
H1:
13,5
A:
36,2
A1:
41,7
L:
15
Hub S:
1,0
Spannkraft F kN:
1,5
Handkraft FH N:
90
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: 04233-95410AEX15, excenter, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,917
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.