Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04364-0150 04364-0150 Schwenkspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_04364-500.jpg
img_04364-500.jpg
img_Z04364-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010339
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04364-0150
EAN/GTIN:
     4059495047560
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner norelem
schwenkspanner
· Manuelles Einschwenken und Spannen · Handbetätigung · Freies Einlegen und Entnehmen von Werkstücken · Für beengte Platzverhältnisse · Anwendungsgebiete: Montage, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik Werkstoff: Vergütungsstahl. Griff Kunststoff. Ausführung: vergütet und brüniert. Griff schwarz. Hinweis: Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen. * Zulässige Handkraft für den Griff.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Links
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schwenkspanner
Bestellnummer rechts:
04364-1150
A:
40
B:
14
C:
23
D:
23
E:
61,3
F:
66
G:
35
H:
30
I:
1,4
J:
8
K:
15,3
L:
10
M:
5,3
N:
63
O:
1,1
P:
20
Q:
45
R:
8
S:
28,5
T:
M5
U:
5,3
V:
34
X min.:
30,6
X max.:
34,0
Y min.:
31,5
Y max.:
34,9
F= Spannkraft N:
1.800
Handkraft FH N:
150*
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: 04364-0150, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
64
€ 5,90*
ab € 108,42*
€ 132,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,51*
€ 150,48*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,60*
€ 157,794
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,14*
€ 157,2466
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,47*
€ 150,4993
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,50*
€ 148,155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,42*
€ 129,0198
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.