Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04364-0300 04364-0300 Schwenkspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_04364-500.jpg
img_04364-500.jpg
img_Z04364-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010341
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04364-0300
EAN/GTIN:
     4059495047584
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner norelem
schwenkspanner
· Manuelles Einschwenken und Spannen · Handbetätigung · Freies Einlegen und Entnehmen von Werkstücken · Für beengte Platzverhältnisse · Anwendungsgebiete: Montage, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik Werkstoff: Vergütungsstahl. Griff Kunststoff. Ausführung: vergütet und brüniert. Griff schwarz. Hinweis: Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen. * Zulässige Handkraft für den Griff.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Links
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schwenkspanner
Bestellnummer rechts:
04364-1300
A:
60
B:
22
C:
40
D:
40
E:
93,0
F:
100
G:
55
H:
45
I:
1,9
J:
8
K:
25,4
L:
20
M:
10,4
N:
100
O:
1,7
P:
33
Q:
85
R:
15
S:
57,0
T:
M10
U:
10,5
V:
64
X min.:
35,5
X max.:
46,9
Y min.:
38,0
Y max.:
49,4
F= Spannkraft N:
3.500
Handkraft FH N:
300*
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: 04364-0300, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 177,08*
€ 212,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,79*
€ 241,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,90*
€ 253,351
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,28*
€ 251,4232
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,29*
€ 243,1051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,05*
€ 229,7295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,08*
€ 210,7252
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.