Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04366-03006010 04366-03006010 Spannarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04366-03006010 04366-03006010 Spannarm
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010354
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04366-03006010
EAN/GTIN:
     4059495488066
Suchbegriffe:
04366-03006010
Originalteile
· Zubehör für Schwenkspanner · Verlängerung des Spannarmes Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Schwenkspanner
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spannarm
A:
30
B:
60
C:
45
D:
12
E:
10
F:
M4
Gewicht:
0,16 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,66*
€ 95,9854
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,91*
€ 95,0929
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,61*
€ 91,1659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,10*
€ 89,369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,28*
€ 75,3032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.