Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04366-04007516 04366-04007516 Spannarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04366-04007516 04366-04007516 Spannarm
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010355
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04366-04007516
EAN/GTIN:
     4059495488073
Suchbegriffe:
04366-04007516
Originalteile
· Zubehör für Schwenkspanner · Verlängerung des Spannarmes Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Schwenkspanner
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spannarm
A:
40
B:
75
C:
55
D:
16
E:
16
F:
M5
Gewicht:
0,34 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,89*
€ 104,5891
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,96*
€ 103,4824
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,11*
€ 98,9009
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,79*
€ 97,3301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,89*
€ 81,9791
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.