Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04366-104540 04366-104540 Schwenkspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_04366_RA-500.jpg
img_04366_RA-500.jpg
img_Z04366-013232-nn--de_RA-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010357
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04366-104540
EAN/GTIN:
     4059495047683
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner norelem
schwenkspanner
· Manuelles Einschwenken und Spannen · Handbetätigung · Freies Einlegen und Entnehmen von Werkstücken Werkstoff: Vergütungsstahl. Kugelknopf Kunststoff. Ausführung: vergütet und brüniert. Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz. Hinweis: * Zulässige Handkraft für den Griff. Zubehör: Standardgriffe 06355. Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung 06357.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Rechts
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schwenkspanner
Griff:
ohne Griff
A min.:
44,1
A max.:
45,9
B:
40
C:
63
D:
25
E:
38
F:
13
G:
40
J:
16
K:
32
L:
M8
M:
20
N:
22,5
P:
69,5
R:
78,1
S:
M6x12
T:
M6
F= Spannkraft N:
1.200
Handkraft FH N:
200*
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: 04366-104540, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,31*
€ 292,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,56*
€ 330,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,89*
€ 348,5391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,09*
€ 344,0171
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,29*
€ 333,5451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,43*
€ 315,8617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,31*
€ 290,7289
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.