Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04366-113232 04366-113232 Schwenkspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_04366_RA-500.jpg
img_04366_RA-500.jpg
img_Z04366-013232-nn--de_RA-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010358
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04366-113232
EAN/GTIN:
     4059495047690
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner norelem
schwenkspanner
· Manuelles Einschwenken und Spannen · Handbetätigung · Freies Einlegen und Entnehmen von Werkstücken Werkstoff: Vergütungsstahl. Kugelknopf Kunststoff. Ausführung: vergütet und brüniert. Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz. Hinweis: * Zulässige Handkraft für den Griff. Zubehör: Standardgriffe 06355. Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung 06357.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Rechts
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schwenkspanner
Griff:
mit Griff
A min.:
31,4
A max.:
32,6
B:
30
C:
46
D:
18
E:
30
F:
10
G:
32
J:
14
K:
25
L:
M6
M:
15
N:
17,0
P:
51,0
R:
57,5
S:
M4x8
T:
M5
U:
20
V:
73
F= Spannkraft N:
800
Handkraft FH N:
150*
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: 04366-113232, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
11
€ 5,90*
ab € 201,05*
€ 242,99*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,48*
€ 275,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,99*
€ 289,1581
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,63*
€ 287,5397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,57*
€ 277,9483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,68*
€ 262,6092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,05*
€ 239,2495
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.