Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04372-212040 04372-212040 Spannhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0014-212060-500.jpg
img_K0014-212060-500.jpg
img_Z04372-K0014-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010425
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04372-212040
EAN/GTIN:
     4059495047898
Suchbegriffe:
Spannhaken
· Bund, geschliffenes Passmaß · Flexibel einsetzbar · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau · Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen · Geringer Platzbedarf Werkstoff: Vergütungsstahl, vergütet. Ausführung: brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen. Hinweis: Die angegebenen Spannkräfte und Anzugsmomente gelten innerhalb des angegebenen Spannbereiches (H5). Vorteile: Kompaktes Design für Anwendungen, auch auf engstem Raum Vielfalt an Varianten und Baugrößen Zubehör: Spannhakenaufnahmen 04375. Spannhakenaufnahmen 04379. Höhenzylinder 04378.
Weitere Informationen:
Benennung:
Spannhaken
Ausführung 1:
mit geschliffenem Schaft
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Form:
B
D:
25
D1:
32
H:
92
H1:
66
H2:
39
H3:
11
H4:
12
H5 max. Spannbereich:
15
B:
18
R:
40
Zylinderschraube DIN 912:
M12x80
Anzieh- drehmoment max. Nm:
58,8
F max. kN:
17,5
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: 04372-212040, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
67
€ 5,90*
ab € 46,79*
€ 60,83*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 50,62*
€ 68,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,3877
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,15*
€ 71,5785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,2584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,85*
€ 66,4615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,12*
€ 65,5928
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,79*
€ 55,6801
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.