Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04372-312150 04372-312150 Spannhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0014-312160-500.jpg
img_K0014-312160-500.jpg
img_Z04372-K0014-nn--de_C-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010432
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04372-312150
EAN/GTIN:
     4059495047966
Suchbegriffe:
Spannhaken
norelem spannhaken
· Bund, geschliffenes Passmaß · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau · Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen · Geringer Platzbedarf Werkstoff: Vergütungsstahl, vergütet. Ausführung: brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen. Hinweis: Die angegebenen Spannkräfte und Anzugsmomente gelten innerhalb des angegebenen Spannbereiches (H5). Vorteile: Kompaktes Design für Anwendungen, auch auf engstem Raum Vielfalt an Varianten und Baugrößen Zubehör: Spannhakenaufnahmen 04375. Spannhakenaufnahmen 04379. Höhenzylinder 04378.
Weitere Informationen:
Benennung:
Spannhaken
Ausführung 1:
mit geschliffenem Schaft
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Form:
C
D:
25
D1:
32
D2:
M12
H:
92
H1:
68
H2:
39
H3:
11
H4:
13
H5 max. Spannbereich:
15
B:
18
L:
38
R:
50
Zylinderschraube DIN 912:
M12x80
Anziehdreh- moment max. Nm:
49,0
F max. kN:
18,5
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: 04372-312150, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,31*
€ 76,71*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,19*
€ 86,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,71*
€ 91,2849
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,06*
€ 90,5114
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,33*
€ 86,0727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,43*
€ 83,8117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,31*
€ 71,7689
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.