| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM010504 Herst.-Nr.: 04400-006050 EAN/GTIN: 4059495048550 |
| |
|
| | |
| · Zubehör für Zugspanner · Montage von oben durch das Werkstück · Kundeseitiges Anpassen des Spannbolzens an die Werkstückstärke möglich Werkstoff: Bolzen Vergütungsstahl. Rändelknopf Vergütungsstahl. Ausführung: Bolzen vergütet und geschliffen. Rändelknopf vergütet und brüniert. Hinweis: * Kundenseitiges Anpassen des Spannbolzens an die Werkstückstärke möglich. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Benennung: | Spannbolzen | A: | 5 | B: | 6 | C: | 50 | D: | 10 | E: | 10 | F: | 17 | G: | 3,0 | H: | M3 | J: | M3x4 | T: | 3,0 | Gewicht: | 0,021 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04400-006050, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 30,17* | € 39,98* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,93* | € 45,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|