| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM010550 Herst.-Nr.: 04422-90000 EAN/GTIN: 4059495276991 |
| |
|
| | |
| · Vergrößerung des Spannbereichs der Schwimmspanner Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: nitriert und brüniert. Hinweis: Mit diesen Spannbacken kann der Spannbereich der Schwimmspanner vergrößert werden. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | Standard-Spannbacke unten | Material Grundkörper: | Einsatzstahl | Benennung: | Spannbacken | Form: | A | B: | 28 | B1: | 15 | H1: | 26,8 | L: | 28 | L2: | 10 | Gewicht: | 0,085 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04422-90000, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 52,86* | € 68,50* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 57,12* | € 77,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|