Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04450-20 04450-20 Tiefspannbacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_04450-500.jpg
img_04450-500.jpg
img_Z04450-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010629
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04450-20
EAN/GTIN:
     4059495049496
Suchbegriffe:
Tiefspannbacke
Tiefspannbacken
tiefspannbacken
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt · Ideal für flache Werkstücke · Grundkörper gehärtet Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Hinweis: Diese handlichen Tiefspannbacken eignen sich durch ihre flache Bauart für die Bearbeitung der meisten vorkommenden Werkstückabmessungen. Die gehärteten Backen spannen durch die Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und unten.
Weitere Informationen:
Benennung:
Tiefspannbacken
Nutbreite:
20
L:
100
L1:
46
L2:
34
B:
50
B1:
60
H:
25
C:
4
C1:
3,0
D:
M16
F kN:
36
F1 kN:
1,4
Anziehdreh- moment max. Nm:
35
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: 04450-20, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,48*
€ 92,23*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 78,52*
€ 98,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,23*
€ 109,7537
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,41*
€ 108,7779
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,84*
€ 104,5296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,7093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,48*
€ 87,4412
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.