Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04462-1618 04462-1618 Flachspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04462-1618 04462-1618 Flachspanner
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010648
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04462-1618
EAN/GTIN:
     4059495443218
Suchbegriffe:
Flachspanner
flachspanner
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt · Ideal für flache Werkstücke · Edelstahlteile gehärtet Werkstoff: Spannelement (vorne) Edelstahl 1.7225. Halteelement (hinten) Edelstahl 1.0503. Zylinderschrauben und Nutensteine Stahl Festigkeitsklasse 8.8. Ausführung: Edelstahlteile gehärtet und vernickelt. Stahlteile brüniert. Hinweis: Mit den Flachspannern für T-Nut können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Niederzugkraft wird das Werkstück zusätzlich auf den Maschinentisch gedrückt. Anwendung: 1. Flachspanner einschieben in die T-Nut des Maschinentisches bis zum Werkstück. 2. Befestigungsschrauben (Halteelement) gemäß Drehmoment anziehen. 3. Durch das Anziehen der Spannschraube (Spannelement) wird das Werkstück gespannt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für T-Nut
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Flachspanner
Nutbreite:
18
B:
56
C1:
10
D:
M16
H:
30
L:
132
SW:
14
F kN:
25
F1 kN:
12,5
Anziehdrehmoment M1 Nm:
150
Anziehdrehmoment M2 Nm:
120
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 04462-1618, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,49*
€ 135,0531
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,74*
€ 132,9706
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,60*
€ 129,234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,94*
€ 127,2586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,06*
€ 107,1714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.