Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04470-05-92008016 04470-05-92008016 Tiefspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04470-05-92008016 04470-05-92008016 Tiefspanner
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010653
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04470-05-92008016
EAN/GTIN:
     4059495490748
Suchbegriffe:
04470-05-92008016
Originalteile
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt · Ideal für flache Werkstücke · Geringe Bauhöhe, keine Störkonturen Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Spannbacke vergütet und brüniert. Die Spannfläche der Spannbacke ist geriffelt. Hinweis: Der verstellbare, abgesetzte Tiefspanner wird in Verbindung mit der Trägerplatte CL eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
verstellbar
Benennung:
Tiefspanner
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
B:
25
B1:
8,5
B2:
14
H:
7,5
H1:
16
H2:
7
J:
7
L:
72
L1:
16,5
L2:
10,0
F1 kN:
3,6
M1 Nm:
6,5
Gewicht:
0,145 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,73*
€ 134,1487
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,75*
€ 131,7925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,60*
€ 128,044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,55*
€ 126,7945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,01*
€ 105,9219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.