Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04470-05-92012022 04470-05-92012022 Tiefspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04470-05-92012022 04470-05-92012022 Tiefspanner
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010654
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04470-05-92012022
EAN/GTIN:
     4059495490755
Suchbegriffe:
04470-05-92012022
Norelem
Originalteile
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt · Ideal für flache Werkstücke · Geringe Bauhöhe, keine Störkonturen Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Spannbacke vergütet und brüniert. Die Spannfläche der Spannbacke ist geriffelt. Hinweis: Der verstellbare, abgesetzte Tiefspanner wird in Verbindung mit der Trägerplatte CL eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
verstellbar
Benennung:
Tiefspanner
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
B:
35
B1:
13,0
B2:
20
H:
10,0
H1:
22
H2:
9
J:
12
L:
105
L1:
26,5
L2:
13,5
F1 kN:
7,4
M1 Nm:
19,0
Gewicht:
0,39 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,25*
€ 254,9575
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,36*
€ 194,3984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,63*
€ 191,1497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,15*
€ 187,0085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,07*
€ 159,5433
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.