Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04470-05-92016030 04470-05-92016030 Tiefspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04470-05-92016030 04470-05-92016030 Tiefspanner
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010655
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04470-05-92016030
EAN/GTIN:
     4059495490762
Suchbegriffe:
04470-05-92016030
Originalteile
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt · Ideal für flache Werkstücke · Geringe Bauhöhe, keine Störkonturen Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Spannbacke vergütet und brüniert. Die Spannfläche der Spannbacke ist geriffelt. Hinweis: Der verstellbare, abgesetzte Tiefspanner wird in Verbindung mit der Trägerplatte CL eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
verstellbar
Benennung:
Tiefspanner
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
B:
40
B1:
17,0
B2:
26
H:
14,0
H1:
30
H2:
13
J:
14
L:
137
L1:
30,0
L2:
17,5
F1 kN:
11,7
M1 Nm:
32,0
Gewicht:
0,8 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,31*
€ 278,8289
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,10*
€ 277,389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,71*
€ 272,1649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,47*
€ 259,9793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,28*
€ 228,8132
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.