Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04470-05-92116030 04470-05-92116030 Tiefspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04470-05-92116030 04470-05-92116030 Tiefspanner
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010658
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04470-05-92116030
EAN/GTIN:
     4059495490793
Suchbegriffe:
04470-05-92116030
Originalteile
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt · Ideal für flache Werkstücke · Geringe Bauhöhe, keine Störkonturen · Geschliffene Spannfläche Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Spannbacke vergütet und brüniert. Die Spannfläche der Spannbacke geschliffen. Hinweis: Der verstellbare, abgesetzte Tiefspanner wird in Verbindung mit der Trägerplatte CL eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
verstellbar
Benennung:
Tiefspanner
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
B:
40
B1:
17,0
B2:
26
H:
14,0
H1:
30
H2:
13
J:
14
L:
137
L1:
30,0
L2:
17,5
F1 kN:
11,7
M1 Nm:
32,0
Gewicht:
0,85 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,77*
€ 279,3763
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,32*
€ 277,6508
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,47*
€ 274,2593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,52*
€ 256,4688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,70*
€ 229,313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.