Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04480-006 04480-006 Niederzugspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_04480-500.jpg
img_04480-500.jpg
img_Z04480-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010700
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04480-006
EAN/GTIN:
     4059495049564
Suchbegriffe:
Niederzug-Spanner
Niederzugspanner
niederzugspanner norelem
niederzug spanner
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt · Spannbacken gehärtet · Für hohe Spannkräfte · Ideal für die Bearbeitung von niedrigen Werkstücken Werkstoff: Grundkörper Stahl. Spannbacken Einsatzstahl. Zentrierbuchse mit Bund Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Spannbacken einsatzgehärtet. Hinweis: Die Niederzugspanner eignen sich durch ihre flache Bauart für die Bearbeitung von niedrigen Werkstücken. Die gehärteten Backen spannen durch die Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und unten.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Niederzugspanner
A:
80
B:
24
D:
12,2
D1:
16
D2:
6,5
E:
2,5
E1:
0,6
H:
21
H1:
25,5
H2:
9
K:
25,5
K1:
2,0
L:
44,5
L1:
2,5
L2:
13,5
W:
7
X:
4,5
Y:
11
Z:
5
z1:
3,0
F= Spannkraft N:
3.000
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: 04480-006, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 295,55*
€ 351,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,98*
€ 396,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,22*
€ 417,9518
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,35*
€ 414,5365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,36*
€ 395,5084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,07*
€ 379,6933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,55*
€ 351,7045
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.