Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04480-010 04480-010 Niederzugspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_04480-500.jpg
img_04480-500.jpg
img_Z04480-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010701
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04480-010
EAN/GTIN:
     4059495049571
Suchbegriffe:
Niederzug-Spanner
Niederzugspanner
niederzugspanner norelem
niederzugspanner
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt · Spannbacken gehärtet · Für hohe Spannkräfte · Ideal für die Bearbeitung von niedrigen Werkstücken Werkstoff: Grundkörper Stahl. Spannbacken Einsatzstahl. Zentrierbuchse mit Bund Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Spannbacken einsatzgehärtet. Hinweis: Die Niederzugspanner eignen sich durch ihre flache Bauart für die Bearbeitung von niedrigen Werkstücken. Die gehärteten Backen spannen durch die Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und unten.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Niederzugspanner
A:
120
B:
39
D:
18,2
D1:
24
D2:
10,5
E:
4,0
E1:
1,0
H:
34
H1:
40,0
H2:
20
K:
40,5
K1:
2,5
L:
65,5
L1:
4,0
L2:
21,5
W:
10
X:
6,0
Y:
15
Z:
8
z1:
4,5
F= Spannkraft N:
16.000
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: 04480-010, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 303,98*
€ 359,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,15*
€ 405,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,12*
€ 427,3528
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,02*
€ 424,8538
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,15*
€ 407,1585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,71*
€ 388,7849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,98*
€ 361,7362
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.