Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04500-38 04500-38 Stabilspannbacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_04500-500.jpg
img_04500-500.jpg
img_Z04500-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010722
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04500-38
EAN/GTIN:
     4059495049656
Suchbegriffe:
Niederzuggegenhalter
Stabilspannbacke
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt · Spannbacken sind drehbar (glatt und geriffelt) · Spannbacken einsatzgehärtet · Für hohe Spannkräfte Werkstoff: Grundkörper Temperguss. Spannbacken Einsatzstahl. Ausführung: brüniert. Spannbacken einsatzgehärtet. Hinweis: Die Spannbacken sind drehbar: glatte Seite für bearbeitete Werkstücke, geriffelte Seite für rohe Spannflächen. Zur Befestigung des Stabilspannbackens auf dem Maschinentisch empfehlen wir die Verwendung von zwei Spannschrauben! Als Befestigungsschrauben sind je nach Nutenbreite Schrauben für T-Nuten 07040 verwendbar (separat bestellen).
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Temperguss
Benennung:
Stabilspannbacke
Passend für Nutbreite:
32/36/42
L:
265
L1:
158,0
B:
90
B1:
38
H:
120
H1:
56
H2:
145
H3:
40
S:
12
S1:
15
Spannkraft F kN:
50
F1 kN:
7,5
Anzieh- drehmoment Nm:
160
Gewicht:
11 KG
Weitere Suchbegriffe: 04500-38, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 534,06*
€ 621,31*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,14*
€ 702,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,31*
€ 739,3589
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,22*
€ 732,1118
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,63*
€ 682,6197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,07*
€ 664,1033
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,06*
€ 635,5314
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.