Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04515-101 04515-101 Niederzugspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04515-101 04515-101 Niederzugspanner
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010727
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04515-101
EAN/GTIN:
     4059495667409
Suchbegriffe:
Niederzug-Spanner
Niederzugspanner
niederzugspanner norelem
niederzugspanner
· Kompaktes Design · Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen · Robuste Bauweise Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Montage: 1. Feststellschraube in Bundbuchse, Spannexzenter und Spanneinheit einführen und auf der Grundplatte fest einschrauben. 2. Durch Anziehen des Spannexzenters mithilfe eines Gabelschlüssels wird das Werkstück gespannt. Vorteile: - Kompaktes Design - Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen - Niederzugfunktion Zeichnungshinweis: 1) Feststellschraube 2) Bundbuchse 3) Spannexzenter 4) Spanneinheit
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Exzenter
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Niederzugspanner
B:
40
B1:
12
D:
M10
H:
29
H1:
25
H2:
10
H3:
9
H4:
16
L:
54
L1:
35,0
L2:
33,0
SW:
24
SW1:
8
Hub S:
5,0
Spannkraft kN:
5,5
Anzieh- drehmoment max. Nm:
55
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: 04515-101, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,10*
€ 139,349
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,50*
€ 138,635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,18*
€ 133,4942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,55*
€ 131,5545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,78*
€ 110,4082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.