| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM010867 Herst.-Nr.: 04571-204 EAN/GTIN: 4059495350370 |
| |
|
| | |
| · Ideal für das Spannen von niedrigen Werkstücken · Spannelement und Gegenhalter kompakt in einer Einheit verbaut · Speziell für kleine Bauteile Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: gehärtet (33-39 HRC) und brüniert. Hinweis: Mit diesen Flachspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Spannelement mit Niederzugwirkung. Spannelement und Gegenhalter kompakt in einer Einheit verbaut. Zeichnungshinweis: Das Maß L1 bezieht sich auf den gespannten Zustand. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | fest | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Flachspanner | Gewicht: | 0,013 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04571-204, Originalteile |
| | |
| |