Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04629-210065 04629-210065 Kraftspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04629-210065 04629-210065 Kraftspanner
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010916
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04629-210065
EAN/GTIN:
     4059495642765
Suchbegriffe:
04629-210065
Originalteile
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: geschmiedet, schwarz verzinkt. Hinweis: Um den Verschleiß der Verstellschraube zu verringern, empfehlen wir den Einsatz von Schraubenpaste. Der Kraftspanner kann mit dem Zwischenelement zusätzlich erhöht werden. Spannelement, Trägerelement, Nutenstein DIN 508 mit Spannschraube Festigkeitsklasse 12.9 sind im Lieferumfang enthalten. Anwendung: Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt. Vorteile: - Sehr hohe Spannkräfte von 22u49 kN. - Niedrige Bauhöhe. - Einfache Montage der Elemente. - Sehr schnelles, unkompliziertes Spannen möglich. - In Höhe und Länge stufenlos verstellbar. - Verwendung in T-Nuten 12u28 mm, sowie Rastersystemen M10, M12, M16, M20. - Druckstück in glatter und geriffelter Variante erhältlich. Zubehör: Erhöhung 04630 Druckstücke 04631
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
kurze Ausführung
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Kraftspanner
H2:
5-38
A min.:
15
A max.:
50
B:
45
B1:
13
Nutbreite:
12
D:
M10
D2:
M12
D3:
M6
H:
30
H1:
58
L:
65
L1:
11
L3:
47,5
SW:
6
Spannkraft kN:
22
Anziehdrehmoment M1 Nm:
50
Anziehdrehmoment M2 Nm:
35
Gewicht:
0,8 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,48*
€ 225,4812
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,76*
€ 222,2444
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,84*
€ 217,5796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,58*
€ 210,1302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,68*
€ 181,6892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.