Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04753-0016 04753-0016 Spannbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04753-0016 04753-0016 Spannbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010951
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04753-0016
EAN/GTIN:
     4059495494005
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
norelem spannbolzen
positionier spannbolzen
Werkstoff: Zentrierbolzen und Klemmkeile Stahl 1.0715. Klemmring Stahl 1.0718. Ausführung: Zentrierbolzen und Klemmring phosphatiert. Klemmkeile brüniert. Maßskala gelasert. Hinweis: Beim Anziehen der Schraube werden die beiden Klemmkeile in der Bohrung verspannt. Über den stufenlos verstellbaren Klemmring lassen sich ein oder mehrer Anschlagelemente unterschiedlicher Dicke sicher fixieren. Anwendung: Die Spannbolzen eignen sich ideal, um gängige Anschlagelemente auch unterschiedlicher Materialstärken auf Lochrastertischen / Schweißtischen mit Loch-Ø 16 mm oder 28 mm zu fixieren. Vorteile: Stufenlos einstellbarer Spannbereich von 0-36 mm und 0-75 mm. Unempfindlich gegenüber Durchmesser und Oberflächenqualität der Bohrung (bis H12). Spannbereich mittels Skala leicht voreinstellbar. Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung. Niederzugeffekt auch bei dünner Materialdicke des Tisches (=8 mm oder =4 mm). Kompatibel mit gängigen Anschlagelementen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Klemmhebel
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannbolzen
Form:
A
D:
16
D1:
34
H:
78
H1:
17,5
H2:
49
SW:
6
B Spannbereich:
0-36
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: 04753-0016, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,9545
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,21*
€ 82,3599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,35*
€ 78,9565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,42*
€ 76,6598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,8074
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.