Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04753-0128 04753-0128 Spannbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04753-0128 04753-0128 Spannbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010954
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04753-0128
EAN/GTIN:
     4059495494036
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
norelem spannbolzen
positionier spannbolzen
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Zentrierbolzen und Klemmkeile Stahl 1.0715. Klemmring Stahl. Ausführung: Griffhebel schwarz, kunststoffbeschichtet. Zentrierbolzen und Klemmring phosphatiert. Klemmkeile brüniert. Maßskala gelasert. Hinweis: Beim Drehen des Klemmhebels werden die beiden Klemmkeile in der Bohrung verspannt. Über den stufenlos verstellbaren Klemmring lassen sich ein oder mehrer Anschlagelemente unterschiedlicher Dicke sicher fixieren. Anwendung: Die Spannbolzen eignen sich ideal, um gängige Anschlagelemente auch unterschiedlicher Materialstärken auf Lochrastertischen / Schweißtischen mit Loch-Ø 16 mm oder 28 mm zu fixieren. Vorteile: Stufenlos einstellbarer Spannbereich von 0-36 mm und 0-75 mm. Unempfindlich gegenüber Durchmesser und Oberflächenqualität der Bohrung (bis H12). Spannbereich mittels Skala leicht voreinstellbar. Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung. Niederzugeffekt auch bei dünner Materialdicke des Tisches (=8 mm oder =4 mm). Kompatibel mit gängigen Anschlagelementen.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Klemmhebel
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannbolzen
Form:
B
A:
80
D:
28
D1:
48
H:
168
H1:
28,0
H2:
129
B Spannbereich:
0-75
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: 04753-0128, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,46*
€ 106,4574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,78*
€ 105,6482
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,94*
€ 101,0786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,21*
€ 99,0199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,02*
€ 83,3238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.