Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

04754-016 04754-016 Spannbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04754-016 04754-016 Spannbolzen
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010955
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     04754-016
EAN/GTIN:
     4059495494043
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
norelem spannbolzen
positionier spannbolzen
· Oberflächenschonend Werkstoff: Scheibe Stahl 1.0715. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Scheibe verzinkt. Klemmkeile brüniert oder blank. Hinweis: Zum Fixieren der Adapterplatten, Winkel und Platte offen in Lochrastertischen oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Auch als Punktanschlag und zum Positionieren und Fixieren von Wechselaufspannplatten verwendbar. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Klemmkeile in der Bohrung verspannt. Vorteile: Funktion auch bei dünner Materialdicke der Aufspannplatte (Metall: =8 mm oder =4 mm ; Holz =18 mm). Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung. Geringe Bauhöhe.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Scheibe
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannbolzen
D:
16
D1:
40
H:
48
H1:
17,5
H2:
7
SW:
6
B Spannbereich:
0-14
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: 04754-016, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,7643
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.